セキュリティラック

セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ セキュリティラック サンワサプライ

用途盗難や生徒のイタズラからPCを守る鍵付きラック 間口(mm)740 奥行(mm)500 付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89519194 RAC-SL3 805
140,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89519185 RAC-SL2 775
133,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする