タブレット・スマートフォン用スタンド(7台収納タイプ)

タブレット・スマートフォン用スタンド(7台収納タイプ) サンワサプライ

設置機器に合わせて仕切り板の幅を自由に調整できる、タブレット・スマートフォン用スタンド。最大7台の機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。

用途設置機器に合わせて仕切り板の幅を自由に調整できる、タブレット・スマートフォン用スタンド。 タイプ卓上スタンド型 特性滑り止め セット内容本体、仕切板×8個(大×4個、小×4個)、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質本体/ABS+PC、錘/鉄、すべり止めゴム/シリコーンゴム、仕切板/ABS+PC、連結板/ABS+PC ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×168×22 アズワン品番64-0900-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89519264 PDA-STN20W
3,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89519264 PDA-STN20W 21127674 PDA-STN20WN PDA-STN20WN スタンド サンワサプライ 21127674 スタンド サンワサプライ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする