(6件のレビュー)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519553CHE-WD1
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89519553
2024-03-24
用途: ダクト工事
株式会社豊田空調設備建設業・工事業

今迄ケーブル付きの風速計でしたが 小さくケーブルもなく
とても使いやすいです

対象商品 : 89519553
2022-09-24
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

屋外にての作業環境を計測する場合に用いています。温湿度計と共にセットで使っています。

対象商品 : 89519553
2021-10-20
用途: 厨房の換気量の計算のために風速を測定した・
鈴二自治会防災隊その他業種

価格も手ごろで、測量関係の器材を販売しているので、信用して購入しました。
使用感に問題はありません。私の場合は充分測定できました。
但し、最小の計測値が0.4なので、それ以下の風量の小さな場合は間に合いません。
でも、厨房のフードにて換気量を設定する場合ならばギリギリですが使えます。
やはり、熱線式の物が最小の計測値が低いので良いですが、高価なのです。
プロペラ式で精度が高く、手ごろな価格であればありがたいです。

対象商品 : 89519553
2021-11-27
用途: 空調機の風速測定
サービス業

大きさも手頃で風速と温度を同時に測定でき便利です 液晶も見やすいです

対象商品 : 89519553
2019-12-24
用途: 室内のエアコンや扇風機の風の状態をモニター
泰平商会中里

まだ本格的に使用してないので理解してない事がありますが、滑りやすい素材なので、ストラップ穴があるとよりいいかなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 89519553
2018-09-03
用途: 安全確認の為です。

可燃ガスの換気システムが正常に作動しているかを確認する為に購入しました。商品にちょっと加工して使用する予定です。
この価格での性能は安価で良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする