サンワサプライ
レザーチェア
本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアです。 快適ロッキングで、ゆったりできます。 クッション性抜群です。 背もたれにヘッドレストを装備、首の負担を低減します。
幅(mm)
660
色
ブラック
奥行(mm)
725
キャスター
あり
肘掛
あり
座高(mm)
690~785
材質(座面)
スプリットレザー
材質(背)
スプリットレザー
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521048
SNC-L10K
ブラック
995~1090
495~585
515×510
16
¥
47,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89521057
SNC-L7K
ブラック
1185~1280
495~585
515×510
17
¥
53,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。