サンワサプライ
引き出し
CAI-STシリーズ用の引き出しです。
用途
CAI-STシリーズ用引き出し。
奥行(mm)
452
高さ(mm)
46
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
CAISTシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89521197
CAI-STDR1
492
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
89521206
CAI-STDR2
715
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください