CAI-STDR1 引き出し サンワサプライ 89521197

CAI-STDR1 引き出し サンワサプライ 89521197 CAI-STDR1 引き出し サンワサプライ 89521197

引き出し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89521197 品番CAI-STDR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CAI-STシリーズ用の引き出しです。

間口(mm)492 奥行(mm)452 高さ(mm)46 用途CAI-STシリーズ用引き出し。 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×452×46 対応機種CAISTシリーズ(サンワサプライ) 総耐荷重(kg)10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする