サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
引き出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521206
品番
CAI-STDR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CAI-STシリーズ用の引き出しです。
間口(mm)
715
奥行(mm)
452
高さ(mm)
46
用途
CAI-STシリーズ用引き出し。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×452×46
対応機種
CAISTシリーズ(サンワサプライ)
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。