SP洗濯ネット くずよけ大物洗い(円筒型)

SP洗濯ネット くずよけ大物洗い(円筒型) 東和産業
(1件のレビュー)

収納物に合わせたこだわり形状!便利な専用タイプ。
大物洗いにたっぷり大容量。

用途大物用 タイプ円筒、大物用 仕様持ち手付き 材質ポリエステル 質量(g)86 メッシュ細か目くずよけメッシュ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)400×550 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88604827 22355
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88604827 22355 63241449 - - SPL 洗濯ネット くずよけ 大物洗い 円筒型 東和産業 63241449 SPL 洗濯ネット くずよけ 大物洗い 円筒型 東和産業 1枚 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88604827
2022-03-29
用途:
大型洗濯
建設業・工事業

色々ネットで調べモノタロウに決め購入しました。安くてしっかりして厚手のダブルモーフがスッポリ入りました、又取っ手が有るので洗濯機から出す時と運ぶ時とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする