ドライブレコーダー ND-DVR30

ドライブレコーダー ND-DVR30 Pioneer(パイオニア)

ドライブレコーダーユニット
運転中のさまざまな出来事を高画質な映像として記録できるドライブレコーダー。
ドライブの安心・安全をサポートします。
ドライブ中のあらゆるシーンに備える
専用のパソコン用ソフトで確認
圧倒的な高画質で録画
目立たず取付けられるスマートなデザイン
衝撃映像は自動で保存
クルマを離れても安心をサポート

取付方式一体型 画面サイズ2.4インチ液晶 記録媒体microSDHCカード(8GB~32GB、class10) 仕様GPS:内蔵(準天頂衛星みちびき対応)、Gセンサー:3軸Gセンサー内蔵、地デジ電波干渉対策 付属品シガーライター電源ケーブル、取付ブラケット、microSDHCカード(8GB) 質量(g)110(ドライブレコーダー本体、取付ブラケット) 電源電圧(V)本体DC5(12/24用シガーライター電源ケーブル付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×68×36.8 解像度記録:3M高画質(2304×1296p)、フルHD(1920×1080p)、HD(1280×720p) 映像素子撮影:約300万画素CMOSセンサー バッテリー容量(mAh)500 フレームレート27.5fps 画角水平110°垂直56°対角132° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式動画:MP4(H.264+ADPCMcodec)静止画:JPEG 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89485777 ND-DVR30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする