カーオーディオユニット
CD/USB/iPod/Bluetooth(R)レシーバー
質量(kg)1.1
周波数(Hz)Bluetooth:2.402~2.480
出力+4dBm(最大)、0dBm(平均)、パワークラス2
最大出力(W)50×4
感度【FM部】8.2dBf(0.71μV/75Ω)、【AM部】29dBμ(28.2μV)
定格出力(W)30×4(4Ω、1kHz、10%THD以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158
電源電圧(V)14.4V(10.5~16V)
周波数特性【CD部(8cmCD非対応)】20Hz~20kHz(±1.0dB)、【FM部】30Hz~15kHz(±3.0dB)
プロファイルHFP1.6(HandsFreeProfile)、SPP(SerialPortProfile)、PBAP(PhonebookAccessProfile)、A2DP(AdvancedAudioDistributionProfile)、AVRCP1.5(Audio/VideoRemoteControlProfile)
最大消費電流(A)10
通信距離(m)最大:10
ダイナミックレンジ90dB
供給電流(A)最大:DC5V1.5
内容量1個