FG プラ ハンド土かきくまで

FG プラ ハンド土かきくまで 金象印

狭い場所での土かきや草・ゴミの掻き集めに便利
刃先も鋭利でない為小さなお子様でも安心してお使い頂けます
PPとGF(グラスファイバー)で出来ているので軽くて折れにくい

用途プランターや花壇での土かき、草やゴミの掻き集めに 材質PP・グラスファイバー 全長(mm)280 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88605283 191067
オープン
629
692 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする