ハウスクリーナー N

ハウスクリーナー N OWL

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。 材質(頭)鋼線 全長(mm)1635 質量(g)750 材質(柄部)天然木 爪数18(本) アズワン品番65-0325-74 先幅(mm)210~460 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88605353 73719
オープン
2,698
2,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする