天井埋込形 LEDユニバーサルダウンライト

天井埋込形 LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 天井埋込形 LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°)45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平約355 演色指数(Ra)85 内容量1台
注意
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
66件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89486827 NNN68902W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷
89486854 NNN66801W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 中角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486888 NNN66802W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
89486897 NNN66812W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486906 NNN66822W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486915 NNN66901W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 中角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486942 NNN66902W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486958 NNN66912W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486967 NNN66922W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 広角
32,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
89486976 NNN64701W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89486985 NNN64711W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89486994 NNN64721W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89487003 NNN64702W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
21,200
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
89487012 NNN64712W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
21,200
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
89487028 NNN64722W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
21,200
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
89487055 NNN64821W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89487064 NNN64802W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
21,200
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
89487073 NNN64812W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89487082 NNN64822W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
21,200
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷
89487098 NNN62701W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487116 NNN62711W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷
89487134 NNN62721W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487152 NNN62702W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487177 NNN62712W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487195 NNN62722W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.5 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487238 NNN62821W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487247 NNN62802W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487256 NNN62812W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487265 NNN62822W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 広角
13,000
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷
89487335 NNN61712WLE1 5 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.8 広角
17,900
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷
89487353 NNN61722WLE1 5 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.8 広角
17,900
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷
89486732 NNN68801W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486748 NNN68811W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486757 NNN68821W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486766 NNN68802W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
欠品中
89486775 NNN68812W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486784 NNN68822W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.2 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486793 NNN68901W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486802 NNN68911W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486818 NNN68921W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 中角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486836 NNN68912W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
欠品中
89486845 NNN68922W 42.4 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1.3 広角
39,600
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
89486863 NNN66811W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 中角
32,000
12,980
14,278 (税込)
欠品中
89486872 NNN66821W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.9 中角
32,000
12,980
14,278 (税込)
欠品中
89486924 NNN66911W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 中角
32,000
12,980
14,278 (税込)
欠品中
89486933 NNN66921W 27.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 1 中角
32,000
13,980
15,378 (税込)
欠品中
89487037 NNN64801W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
21,200
7,698
8,468 (税込)
欠品中
89487046 NNN64811W 15.1 100~242 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
21,200
7,698
8,468 (税込)
欠品中
89487213 NNN62801W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
取扱停止中

返品不可
89487222 NNN62811W 7.2 100 灯具/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 0.6 中角
13,000
4,898
5,388 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする