25cm首振りボックス扇風機(リモコン)

25cm首振りボックス扇風機(リモコン) YAMAZEN(山善)

羽根径25cmのボックス扇風機。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。3つの風向調整機能で広範囲に風を広げる(360度回転ルーバー、ルーバー上下角度調整、左右自動首振り)。
風量調節3段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、タイマー設定、ルーバー回転ON/OFF、首振りON/OFF(左右)。
回転式風向ルーバー。風向ルーバー上下角度調節(手動式):上向=90度、下向=45度。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。

用途リモコン扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーター、BOX扇風機として。 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×160×445 消費電力(W)(50/60Hz)37/38 風量3段階(弱・中・強) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー切:1・2・4時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88606857 YSBR-A255(MS)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする