ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル
VP-5200+PRIFNW7のセット販売(2個口)
用紙サイズ【手差し・フロント1枚のみセット可能】単票紙(一枚紙):B4、B5、A3、A4、A5、A6、単票複写紙:B4、B5、A3、A4、A5、A6
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、紙送り方法:フリクションフィード(トップ・フロント)・プッシュトラクターフィード(フロント・リア)、入力データバッファー:128KB、制御コード体系 ESC/P 24-J84、ESC/P スーパー、改行間隔 4.23mm(1/6インチ)、3.175mm(1/8インチ)、0.1411mm(1/180インチ) あるいは 0.0706mm(1/360インチ)単位でプログラマブル、印字方向 双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
質量(kg)約25
文字種別英数カナ:(JIS8) 英数カタカナ:160文字種・グラフィック:64文字種・拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスB情報技術装置・EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約約7.0、連続印刷平均:約110(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)8.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)624×300×325(操作ノブ、用紙ガイド含む)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:50ms/行
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン・裏カーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン・裏カーボン)
インターフェース標準(ケーブルは別売):EEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F・Ethernet I/F(
印字桁数(桁)136・345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時 温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時 温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
保証期間無償:6ヵ月間(出張修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード: JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET
文字サイズ英数カナ:(10CPI) ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字:(全角) 24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時: 57
使用期間(年)リボン推奨:2
商品タイププリンター
内容量1台