スクール&ビジネスユース/超短焦点デスクトップモデル
短い距離で大画面を実現する、「超」短焦点デスクトップモデル。蛍光灯下の明るい教室でも綺麗に投写可能な明るさ3400lm、WXGAモデル。短い投写距離によって机の有効活用が可能に。16000:1の高いコントラスト比を実現。外部スピーカーが不要な、教室の隅々まで聞こえる16Wスピーカー内蔵。「ピタっと補正(ヨコ台形歪み補正)」で、誰でも簡単にセッティングでき、また斜めからの投写も可能。オプションの無線LANユニット「ELPAP07」を装着すれば、iPadやiPhone、Android端末上の書類や画像を、無償アプリケーション「Epson iProjeciton」を通じてワイヤレスで投写が可能です(対応するファイル形式に制限あり)。
質量(kg)約3.7
明るさ(Lm)3400
解像度WXGA
セット内容リモコン/リモコン用電池×2/電源コード(約4.5m)/コンピューターケーブル(約1.8m)/無線LANユニット固定カバー/正式保証書発行カード/CD-ROM/パスワードプロテクトシール ※キャリングケースは同梱されておりませんので、ご希望の際はELPKS66をお求めください
エコマーク認定認定
コントラスト比16000:1
主な用途スクール用
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI、【音声】IN:RCA[R/L]、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ
設置方式ポータブル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 041
内容量1台
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07