ドットインパクトプリンター/水平型モデル
【出力業務の効率化を支援】複写枚数のアップ。メーカー従来機種:6枚複写→7枚複写(オリジナル+6枚)。漢字印字速度アップ。メーカー従来機種:137字/秒→146字/秒。リボン寿命アップ。メーカー従来機種:200万文字→1000万文字。12インチ幅までの給紙が可能、チェーンストア統一伝票に対応。USB I/F標準装備。 【オフィスにやさしい】スリープモード時約2.7W・動作時約40Wの省電力設計で、電力消費を大幅に節約。コンパクト設計により小型軽量化を実現、設置場所を選びません。
使用可能用紙サイズ最大A3縦
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様既存オプション:PRCB4N/PA-W11G2/USBCB2
アズワン品番65-0389-10
商品タイププリンター
内容量1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07