このクラスで35枚/分という印刷スピードを実現。さまざまなオフィスで活躍できる、スタンダードモデル。さらにプリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。ネットワークプリンターに必要不可欠な大容量給紙を実現。標準でも650枚、オプションの増設カセットを最大3段まで増設可能。最大2300枚、5Wayの大容量給紙が可能。紙入れによるビジネスのダウンタイムを軽減します。稼働時と待機時を含めたトータルの消費電力量を示す「TEC値」で1.9kWhを実現。さらにディープスリープ時の消費電力量も約0.9Wと優れた省エネ設計で、環境にも配慮しています。本体耐久性60万ページ。
用紙サイズ【標準】MPトレイ:(1)単票紙:A3~A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙、長尺紙、長尺紙:297mm×900mm、ユーザー定義サイズ:紙幅:70mm~297mm、さ:148mm~450mm・坪量:60~220g/m2(2)ハガキ:ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ・坪量:190g/m2(3)封筒洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号用紙カセット:(1)単票紙 A3~A6、A4タテ/ヨコ送・坪量:60~120g/m2(2)封筒、洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号、【オプション】増設1段カセットユニット(1)単票紙 A3~A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 坪量:60~120g/mm2、(2)封筒、角形2号(カセット2のみ)使用可能用紙サイズ最大A3プリント方式レーザー方式仕様2個口(プリンター本体+増設1段カセットユニット)。【搬入】LPHN2/LPHN2J、【搬入/設置】LPHN2S/LPHN2JS、自動両面印刷:標準対応、コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/Page、ESC/P スーパー(ESC/P エミュレーション)、オプション装着時:アドビシステムズ社純正PostScript(R)3(TM)、TEC値:1.9kWh、ランニングコスト:約3.8円セット内容本体同梱カートリッジ 1本(3,000ページ メーカー算出基準による参考値。ご使用の温湿度環境によっては短くなる場合があります。)・電源コード 1本・ソフトウェアCD-ROM 1枚 ドキュメントセット・取扱説明書 1冊 ドキュメントセット・保証書発行請求書+返信用封筒 1セット質量(kg)約21(本体のみ、消耗品含む)形式デスクトップ規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、エコマーク商品消費電力(W)最大:940以下、動作時:平均502、レディー時:平均約9.4、スリープモード時:平均約2.7(スリープ)、平均約0.9(ディープスリープ)電源電圧:AC100V±10%、周波数50/60Hzエコマーク認定認定方式レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003、Mac OS X 10.6.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:490×577×338、収納時:490×410×320速度【ウォームアップタイム】節電復帰時:16秒以下、ディープスリープ復帰時:16秒以下、電源On時:15秒以下、【ファーストプリント時間】9秒用紙【標準】MPトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、OHPシート、厚紙、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面連刷ハガキ、封筒、用紙カセット1:普通紙、再生紙、封筒、【オプション】 増設1段カセットユニット(550枚):普通紙、再生紙、封筒インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te、Hi-Speed USB最大印字幅(mm)(保障)289、(可能)289、長尺紙:289メモリー容量1GB(増設不可)解像度1200×1200dpi(スクリーン処理により2,400dpi相当)使用環境温度:10~32.5℃、湿度:15~80%(非結露)保証期間無償:半年間(出張修理)印刷速度モノクロ:35枚/分(A4ヨコ)、両面印刷:28ページ/分(A4ヨコ)使用CPUDual Core 600MHz給紙方法【標準】 MPトレイ:100枚(64g/m2普通紙使用時)、用紙カセット:550枚(64g/m2普通紙使用時)、【オプション】増設1段カセットユニット:550枚(64g/m2普通紙使用時)給紙容量最大:2300枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースダウン:550枚(64g/m2普通紙使用時)、フェースアップ:250枚(64g/m2普通紙使用時)最大印字長さ(mm)(保障)442、(可能)442、長尺紙:892稼動音(dB(A))レディー時:30以下、動作時:51以下必要マージンその他用紙サイズ:上下左右4mm以上耐久性A4印刷時:60万ページまたは5年グリーン購入法適合商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP IPv6対応エネルギー消費効率(kWh/年)97(区分:プリンターC)エコマーク認定番号15 155 049内容量1台