A3ノビ対応カラービジネスインクジェット複合機
A3「自動両面印刷」「コピー」「スキャン」「ファクス」に対応。4.3型光学式タッチパネルを採用し、ビジネス用途に適した1台4役のA3ノビ対応複合機です。PrecisionCoreプリントヘッドと全色顔料インク採用により、高速で高精細なビジネスドキュメント出力を実現します。フロント給紙カセットを標準で2段装備。最大250枚×2段給紙が可能。リア手差し1枚給紙により幅広い用紙種類にも対応します。
使用可能用紙サイズ最大A3
プリント方式PrecisionCore インクジェット方式
セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、スタートガイド、使い方ガイド(冊子)、製品使用上のご注意、保証書
エコマーク認定認定
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号17 155 020
内容量1台