コンパクトサイズに高速・高耐久を実現した、A3カラーページプリンター。印刷速度カラー25PPM/モノクロ25PPMの高速出力で、大量印刷にも素早く応えます。環境性能にもこだわり、環境指標としてTEC値:1.0kWhを実現しました。またディープスリープモードも搭載し、待機時の消費電力も抑えます。狭い場所にも収まるコンパクトサイズで、置き場所に困らず、オフィスのスペースを有効に活用できます。またトナー交換や用紙セット、紙詰まり除去などの作業は、前面カバーを開けるだけで行えるフロントアクセスを採用。プリンターの両サイドを有効活用できます。さらにトナーカートリッジ交換は上部のカバーを開けるだけの簡単操作。トナー交換時での省スペース性にも配慮しました。トナーカートリッジは「スマートスタイルカートリッジ」を採用、カートリッジのストックに大きなスペースは必要ありません。1枚当たりの出力コストがカラー14.9円、モノクロ3.3円というランニングコストで優れた経済性を発揮。業務効率アップと低コスト化を実現させます。
用紙サイズ【標準】MPトレイ:(1)単票紙: A3~A6、不定形紙ユーザー定義サイズ:紙幅:75mm~297mm、長さ:98mm~431.8mm 坪量:60g/m2~216g/m2、(2)ハガキ: ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ、(3)封筒: 洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・角形2号 坪量:80g/m2~105g/m2 用紙カセット: A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:210mm~297mm、長さ:148mm~431.8mm 坪量:60g/m2~216g/m2、【オプション】増設1段カセットユニット: A3~A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:210mm~297mm、長さ:148mm~431.8mm 坪量:60g/、m2~175g/m2仕様【搬入】LPHN1/LPHN1J、【搬入設置】LPHN1S/LPHN1JS 、コントロールコード体系/プリンティングシステム ESC/PageS Printing System、TEC値:1.0kWh、ランニングコスト:カラー約14.9円 モノクロ約3.3円セット内容トナーカートリッジ4本(CMY各1600ページ、K1700ページ)、感光体ユニット カラー 3本(24,000ページ A4/5%連続印刷時),感光体ユニット ブラック 1本(24,000ページ A4/5%連続印刷時)、廃トナーボックス 1本(24,000ページ A4/5%連続印刷時)電源ケーブル、取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約44(本体のみ、消耗品含む)形式デスクトップ規格VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合消費電力(W)最大:1120以下 、動作時:カラー平均約460、モノクロ平均約335 、レディー時:平均57、スリープモード時:平均0.7電源電圧:AC100V±10%、周波数50/60Hz方式レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式)対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2(注12)/Windows Server(R) 2012(注12)/Windows Server(R) 2008 R2(注12)/Windows Server(R) 2008(注12)/Windows Server(R) 2003(注12)、Mac OS X 10.6.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体のみ)使用時:499.5×610×452、収納時:499.5×538×422速度ウォームアップタイム/節電復帰時:12秒以下(注10)、ディープスリープ復帰時:13秒以下(注10)、電源On時:15秒以下、ファーストプリント/カラー:9.9秒、モノクロ:8.3秒用紙【標準】MPトレイ:普通紙、上質紙、コート紙、再生紙(注17)、ラベル紙、 厚紙、郵便ハガキ郵便往復ハガキ、四面連刷ハガキ、封筒、用紙カセット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙、ラベル紙、【オプション】増設1段カセットユニット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙、ラベル紙インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te 、Hi-Speed USB最大印字幅(mm)(保障)287、(可能)287メモリー容量1GB解像度600×600dpi、1,200×1,200dpi(スクリーン処理により最大9,600×1,200dpi相当)使用環境温度:5~32℃、湿度:15~85%(非結露)保証期間無償:半年間(出張修理)印刷速度モノクロ 25枚/分(A4ヨコ)、カラー 25枚/分(A4ヨコ)、両面印刷 カラー印刷時:20ページ/分(A4ヨコ)、モノクロ印刷時:20ページ/分(A4ヨコ)使用CPUDual Core 750MHz騒音レベル(dB(A))レディー時:19.5以下、動作時:54.4以下給紙方法【標準】MPトレイ:190枚(64g/mm2普通紙使用時)・用紙カセット:305枚(64g/mm2 普通紙使用時)、【オプション】増設1段カセットユニット:670枚(64g/mm2普通紙使用時)給紙容量最大:2505枚(64g/m2普通紙使用時)排紙方法フェースダウン/250枚(64g/m2普通紙使用時)最大印字長さ(mm)(保障)421.8、(可能)421.8必要マージンその他用紙サイズ:上下左右5mm以上耐久性A4印刷時:60万ページまたは5年グリーン購入法適合商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IP IPv6対応エネルギー消費効率(kWh/年)54(区分:プリンターA)内容量1台