エコタンク搭載プリンター/A4モノクロインクジェット複合機

エコタンク搭載プリンター/A4モノクロインクジェット複合機 EPSON
(1件のレビュー)

インクたっぷり2年分。大容量エコタンク搭載。約11000ページ分のインクを同梱しており、購入から2年間、インク追加費用がかかりません。インクの追加購入、充填も可能で、モノクロ文書をとにかくたくさん印刷したい人に最適な1台です。同梱インクを使いきった後も、インクボトルを追加購入いただくことで、A4モノクロ0.3円の低ランニングコストを実現できます。レーザープリンターと比べても、本体価格とインク代などのランニングコストを含めたトータルコストがお得。たくさんプリントするほど、エコタンク搭載プリンターのお得を実感できます。大容量のエコタンク搭載に加え、プリント、スキャン、コピーを1台に。顔料ブラックインクでモノクロ文書もくっきり印刷。インクジェットプリンターならではのファーストプリントの速さ、本体サイズもコンパクトなのでSOHOや店舗などで活躍できる1台です。

使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式インクジェット(MACH)方式 セット内容インクボトル(1色×2本)、電源コード、ソフトウェアディスク、準備ガイド(シート)、クイックガイド(冊子)、製品使用上のご注意(シート)、保証書 エコマーク認定認定 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号16 155 060 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88608397 PX-M160T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88608397
2022-05-29
用途:
保育所での資料印刷
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

操作パネル液晶が小さく使い辛いので、もう少し大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする