A4カラービジネスインクジェットプリンター

A4カラービジネスインクジェットプリンター EPSON

コンパクトサイズ。無線LAN対応。5万ページの高耐久性。省設置スペースを実現するコンパクトサイズで、在宅オフィスなど、限られたスペースでも導入いただけます。有線・無線LAN標準対応。複数台のパソコンとネットワーク接続することができ、ビジネスシーンや家庭内の共有プリンターとしてお使いいただけます。ビジネスでも使える5万ページの高耐久枚、カラー約4.7ipm、モノクロ約9.0ipm(A4文書)の高速印刷を実現。

使用可能用紙サイズ最大A4 プリント方式インクジェット(MACH)方式 エコマーク認定認定 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88608835 PX-105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする