オフィスシュレッダ フロアタイプ

オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ

小さくても充実の機能。快適な操作性の省スペースタイプ。
ジュレッダの状態を液晶表示。
スタンバイ状態や、エラーの種類など、現在のシュレッダの状況を液晶画面表示で分かりやすくお知らせします。
チップボックスの満杯、扉開きなどのエラーの原因がすぐに分かり素早く対応できます。
高い細断能力
Nシリーズからは最大細断枚数が18枚以上で、低価格帯ながらも、高い処理能力を誇り、快適な細断作業を実現します。
過投入防止機構を搭載
神の投入口の内側に、紙厚規制機構を搭載。
最大細断枚数以上の過投入を規制することで、無駄な逆転動作の発生を低減し、スムーズな細断作業を実現させます。
また、シュレッダへの過負荷の低減にもつながります。
A3サイズ対応ファイル
N206E/4063Eは、A3サイズの用紙をおらずに細断できるワイドな投入口を搭載。
オートリバースや満杯検知など、便利な基本機能も充実のシュレッダです。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 その他配送は軒先渡しになります 質量(kg)52 安全装置オートカット、ドアスイッチ、ストッパー、過投入防止機構 消費電力(W)(50/60Hz)495/460 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3.9×35 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しでの配送となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89474482 N-406E
308,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする