曜日別特売

ワンケーブルユニット(5CH)

ワンケーブルユニット(5CH) - ビデオセンシング

同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ5台用
本体の各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載

付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約2消費電力(W)90(MAX)出力電圧(V)DC20/DC25可変(切替SW)2A対応機種VAC-948,VAD-848,VAD-848C,VAC-648、VAI-330X,VMD-858VX,TBM-1入力カメラ:1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×55.5×212.5動作温湿度範囲-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)配線可能距離【最大】AHD1.0、AHD2.0NTSCのワンケーブルシリーズカメラ:SHORT/3C-2V:200m・5C-2V:400m、LONG/3C-2V:300m・5C-2V:500m、TBM-1※MAX300mA(DC+12V):SHORT/3C-2V:120m・5C-2V:250m、LONG/3C-2V:180m・5C-2V:420m映像出力1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485086TPV-5
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする