曜日別特売

ワンケーブルユニット(10CH)

ワンケーブルユニット(10CH) - ビデオセンシング

同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
カメラ10台用
本体の各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載

付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約4消費電力(W)170(MAX)出力電圧(V)DC20/DC25可変(切替SW)2A対応機種VAC-948,VAD-848,VAD-848C,VAC-648、VAI-330X,VMD-858VX,TBM-1入力カメラ:1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×55.5×212.5動作温湿度範囲-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)配線可能距離【最大】AHD1.0、AHD2.0NTSCのワンケーブルシリーズカメラ:SHORT/3C-2V:200m・5C-2V:400m、LONG/3C-2V:300m・5C-2V:500m、TBM-1※MAX300mA(DC+12V):SHORT/3C-2V:120m・5C-2V:250m、LONG/3C-2V:180m・5C-2V:420m映像出力1.0Vp-p 75Ω(BNC)×10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89485095TPV-10
120,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89485095TPV-1073560008TPV-101画像準備中AHDカメラ用重畳電源ビデオセンシング1台
96,980
税込106,678
外観・寸法が変わっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする