オンスクエア
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-168R ダミーカメラ ドーム型(夜間自動発光)
セット内容
1.ダミーカメラ本体、2.木ネジ、3.日本語取扱説明書、4.保証書
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約151
電源
単3形乾電池×2(別売)
レンズ
プラスチック
光源
LEDライト(11灯)
設置場所
屋内
製品サイズ(mm)
約128×128×89
点灯方法
明暗センサー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89496916
OS-168R
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください