ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ
レギュラーソリュブルコーヒーを使ったコーヒーマシン。簡単なボタン操作で、5種類のメニュー(エスプレッソタイプ、ブラックコーヒー、ブラックコーヒーマグサイズ、カプチーノ、カフェラテ)がつくれます。ネスカフェ エコ&システムパックでの詰め替えで香りを逃さない(ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック、ネスカフェ 香味焙煎及びプレジデント エコ&システムパックがお使いいただけます)密閉式コーヒータンクで香りを逃さず、クリーニングも簡単です。
(PM9631独自の機能)
操作部のボタンが、さらに使いやすい。エラー表示がわかりやすい。
部品の分解がしやすく、お手入れがしやすい。
さらに美味しく楽しんでいただくために、カップ温めモード搭載。
約5分での電源オートオフ機能で、電源の消し忘れの心配なし
用途オフィスや、現場などのお仕事の場所で。一人暮らしから大家族まで、ご家庭でも。
仕様(抽出タイプ)オートストップ型(オートオフ機能)5分
質量(kg)約3.6
容量(mL)800
サイズ(cm)幅17.6×高さ35.9×奥行28.5
シリーズネスカフェ バリスタ
内容量1台
注意
※低温・乾燥した場所に保存してください。