デジタル圧力計 KDM30 電池駆動タイプ

デジタル圧力計 KDM30 電池駆動タイプ クローネ
(2件のレビュー)

表示部の回転と本体の首振り角度を各最大330°可変できるフレキシブルディスプレイ機構を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるので測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な圧力測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用することで、弱塩酸系の液にも対応可能で、測定媒体を選ばず、気体及び液体の両媒体に対応しています。
測定レンジはゲージ圧で70MPaまで測定が可能で、その他、絶対圧や連成圧を選択することができるのでタイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。

測定対象気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 使用温度範囲(℃)-10~60(凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) アナログ出力なし アラーム出力なし RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89523665 KDM30-35kPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523674 KDM30-100kPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523683 KDM30-500kPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523692 KDM30-1MPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523708 KDM30-5MPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示・Hi/Lo/Pk(ピーク)表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523717 KDM30-10MPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
89523726 KDM30-35MPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523735 KDM30-70MPaG-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523744 KDM30-100kPaA-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523753 KDM30-200kPaA-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
35,500
 
 
取扱い終了
89523762 KDM30-500kPaC-B-BL ±0.25%F.S.±1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能
37,500
 
 
取扱い終了
65770618 KDM30-100kPaC-B-BL ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
37,500
 
 
取扱い終了
65770627 KDM30-1MPaC-B-BL ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)・バックライト付き・電池残量表示 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89523665 KDM30-35kPaG-B-BL 63657958 KDM30α-35kPaG-B-BL KDM30α-35kPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63657958 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523674 KDM30-100kPaG-B-BL 63657967 KDM30α-100kPaG-B-BL KDM30α-100kPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63657967 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523683 KDM30-500kPaG-B-BL 63657976 KDM30α-500kPaG-B-BL KDM30α-500kPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63657976 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523692 KDM30-1MPaG-B-BL 63657985 KDM30α-1MPaG-B-BL KDM30α-1MPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63657985 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523708 KDM30-5MPaG-B-BL 63657994 KDM30α-5MPaG-B-BL KDM30α-5MPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63657994 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523717 KDM30-10MPaG-B-BL 63658010 KDM30α-10MPaG-B-BL KDM30α-10MPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658010 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523726 KDM30-35MPaG-B-BL 63658019 KDM30α-35MPaG-B-BL KDM30α-35MPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658019 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523735 KDM30-70MPaG-B-BL 63658028 KDM30α-70MPaG-B-BL KDM30α-70MPaG-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658028 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523744 KDM30-100kPaA-B-BL 63658037 KDM30α-100kPaA-B-BL KDM30α-100kPaA-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658037 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89523753 KDM30-200kPaA-B-BL 63658046 KDM30α-200kPaA-B-BL KDM30α-200kPaA-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658046 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89523762 KDM30-500kPaC-B-BL 63658055 KDM30α-500kPaC-B-BL KDM30α-500kPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658055 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65770618 KDM30-100kPaC-B-BL 63658064 KDM30α-100kPaC-B-BL KDM30α-100kPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658064 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65770627 KDM30-1MPaC-B-BL 63658080 KDM30α-1MPaC-B-BL KDM30α-1MPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658080 デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89523762
2022-05-18
用途:
減圧測定時
株式会社松山 様 (卸売・小売業)

とても正確で扱いやすい。操作も簡単でサイズもとても良いと思われます。

対象商品:
89523692
2020-10-27
用途:
マスターゲージの代用として
運輸・通信業

精度はバッチリだと思います。圧力表示のkpaができないのか。機能がよくわからない。もう

少しシンプルでもいいのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする