HS-ピザ丸8インチ 本体
種別本体
材質ハイスター
寸法(mm)251×19
電子レンジ×
室数1
内容量1ケース(50枚×8袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |