サイクロンクリーナー「クリンストームEX」

サイクロンクリーナー「クリンストームEX」 ドリテック
(3件のレビュー)

・紙パック不要のサイクロン式・フレキシブルにヘッドが曲がります。
・高所掃除にも便利な伸縮パイプ。
・ソファー下の掃除に便利。

集塵容量(L)0.3 吸引力(W)70 コード長さ(m)4.8 材質ABS樹脂 電源AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×910~1117 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89525546 VC-303BR ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
89525537 VC-303WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サイクロンクリーナー Cleanstorm EX
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89525546 VC-303BR 13499135 VC-805WT VC-805WT サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテック 13499135 サイクロンクリーナー「クリンストームEV」 ドリテック 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89525546
2024-06-07
用途:
オフィスのデスク周りの掃除
株式会社ケイコンサルティング 様 (サービス業)

コンパクトで扱いやすく、気になるデスクの周りがすぐに掃除できます。

対象商品:
89525537
2021-10-20
用途:
店舗フローリングの毎日の掃除
卸売・小売業

価格とおり見た目はやや安っぽさがありますが、逆に軽さがありますので扱いやすいです。
吸引力・電源コードの長さともに、普段使いには十分で満足しています。

自立機能はないので、収納・保管場所には少し注意が必要だと思います。
(ちなみは私は、S字フックに取っ手を引っかけて保管しています。)

対象商品:
89525537
2021-08-30
用途:
室内の清掃

小型軽量、音も思ったより静かで、いい買い物でした。一軒家をこれだけで、というのは無理があるかもしれませんが、手軽にぱっぱと掃除するにはちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする