パーツボックス Zタイプ

パーツボックス Zタイプ サカエ

ネスティングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。

用途小物、部品収納ボックスとして 容量(L)0.8 材質ABS 許容荷重(kg)3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89538618 Z-100NB 87×126×65 100×162×67 ブルー
780
 
 
取扱い終了
89538627 Z-100NG 87×126×65 100×162×67 グリーン
780
 
 
取扱い終了
89538636 Z-100NR 87×126×65 100×162×67 レッド
780
 
 
取扱い終了
89538645 Z-100NY 87×126×65 100×162×67 イエロー
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89538618 Z-100NB 10926246 Z-100NB Z-100NB パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 10926246 パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
89538627 Z-100NG 10926264 Z-100NG Z-100NG パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 10926264 パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
89538636 Z-100NR 10926255 Z-100NR Z-100NR パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 10926255 パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
89538645 Z-100NY 10926273 Z-100NY Z-100NY パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 10926273 パーツボックス(ネスティング仕様) サカエ 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする