ゼノア
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。
音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。
最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m
3
/min)
13
最大風速(m/s)
70
仕様
(電極ギャップ)0.65mm
質量(kg)
4.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×280×350
燃料タンク容量(L)
0.45
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
騒音レベル(dB(A))
104
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826808
HBZ260LV
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください