アンセル
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
JIS T 8116適合品です。
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途
自動車の組立・仕上工程。
金属加工。
ガラスの修繕。
白物家電の組立。
厚さ(mm)
0.92
機能
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー(R)
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0802
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89546528
70205-10
XL
22~28
8.4
22.2
-
イエロー
EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
1
3/B
4
×
1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
89546537
70205-7
S
22~28
7.5
19
-
イエロー
EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
1
3/B
4
×
1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
89546546
70205-8
M
22~28
8.2
19.4
ケブラー[[R下]]
イエロー
EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
1
3/B
4
×
1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
89546555
70205-9
L
22~28
8.3
19.6
ケブラー[[R下]]
イエロー
EN388 2016:134XB、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
1
3/B
4
×
1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった