曜日別特売

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 - アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 - アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 - アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 - アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。

用途
自動車の組立金属加工。
機械設備の運転。
金属加工。
厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954656470225-10XL23~289.222.4ケブラー[[R下]]イエローEN388 2016:144XD、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:2122XX、CE0493、カテゴリー III、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠24/D4×1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
8954657370225-7S23~288.221.8ケブラー[[R下]]イエローEN388 2016:144XD、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:2122XX、CE0493、カテゴリー III、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠24/D4×1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
8954658270225-8M23~288.222.2ケブラー[[R下]]イエローEN388 2016:144XD、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:2122XX、CE0493、カテゴリー III、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠24/D4×1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
8954659870225-9L23~288.922.2ケブラー[[R下]]イエローEN388 2016:144XD、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:2122XX、CE0493、カテゴリー III、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠24/D4×1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする