曜日別特売

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。
洗濯後も耐熱性を保ちます。
独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。
ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。

用途
機械設備の組立・メンテナンス。
電気設備の操作。
配管工事。
金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954660780813-10XL25.38.223.2ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
8954661680813-11XXL26924.4ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
8954662580813-6XS22.56.918.8ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
8954663480813-7S23.27.619.4ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8954664380813-8M23.97.819.4ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
8954665280813-9L24.67.821.8ケブラー[[(R)]]グリーン/ブラックEN388 2016:2X42C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:412100、ASTM F2675-22、EN ISO 21420:2020、NFPA 70E、REACH準拠、カテゴリー III2X/C421
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする