耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。
独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。

用途
自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954682611541-10XL268.420.8繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
8954683511541-11XXL278.922.6繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954684411541-6XS226.417.2繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954685311541-7S237.218繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
8954686211541-8M247.418.4繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8954687811541-9L258.320繊維部:インターセプト[[TM]]テクノロジーヤーングレー18EN388 2016:4X21D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠4X/D211
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする