耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。

用途
ガラス加工。
航空機、白物家電などの製造。
樹脂成型。
金属加工。
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8954688711630-10XL268.721繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954689611630-11XXL279.522繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954690511630-6XS227.118繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8954691411630-7S237.518.2繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
返品不可
8954692311630-8M24819.4繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
返品不可
8954693211630-9L258.520繊維部:ライクラ[[(R)]]ファイバー・ケブラー[[(R)]]グレー13EN38844/B431
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする