曜日別特売

標準型デジタルフォースゲージ

標準型デジタルフォースゲージ - イマダ標準型デジタルフォースゲージ - イマダ

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。
ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。
使い勝手と性能を両立できます。

用途
スイッチの押心地の感触測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージの剥離強度測定。
食品の食感測定。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
2018年トラスコ掲載ページ
セット内容
質量(g)
質量(kg)
校正証明書
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89548822ZTS-1000N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
105,00092,980
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425286ZTS-2500N【ワケあり】1台※理由あり(未使用・パッケージ不良)-アタッチメント6点、専用ハンドル2本、専用取付けボルト、データ取込ソフトZT-Logger-1-
148,000139,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
89548838ZTS-100N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548847ZTS-200N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548856ZTS-20N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548865ZTS-2500N1台-1 1896アタッチメント6点、専用ハンドル2本、専用取付けボルト、データ取込ソフトZT-Logger-1-
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548874ZTS-2N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548883ZTS-5000N1台-1 1896アタッチメント6点、専用ハンドル2本、専用取付けボルト、データ取込ソフトZT-Logger-1-
148,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
89548908ZTS-50N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548917ZTS-5N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490--
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89548892ZTS-500N1台-1 1896アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger---
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64989734ZTS-5N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989743ZTS-50N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989759ZTS-200N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989768ZTS-20N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989777ZTS-100N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64989786ZTS-1000N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1台--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801320ZTS-1000N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801329ZTS-100N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801338ZTS-200N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801347ZTS-20N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801356ZTS-50N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801365ZTS-5N(英語版一般校正証明書付)1セット--アタッチメント8点、データ取込ソフトZT-Logger490-英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89548838ZTS-100N68436112ZTS-100NZTS-100N デジタルフォースゲージ イマダ 68436112デジタルフォースゲージイマダ1台
89,900
税込98,890
注文コードが変更になりました
89548847ZTS-200N68436121ZTS-200NZTS-200N デジタルフォースゲージ イマダ 68436121デジタルフォースゲージイマダ1台
89,900
税込98,890
注文コードが変更になりました
89548856ZTS-20N68436094ZTS-20NZTS-20N デジタルフォースゲージ イマダ 68436094デジタルフォースゲージイマダ1台
89,900
税込98,890
注文コードが変更になりました
89548865ZTS-2500N68195742ZTS-2500N画像準備中デジタルフォースゲージイマダ1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
89548874ZTS-2N68294047ZTS-2NZTS-2N デジタルフォースゲージ イマダ 68294047デジタルフォースゲージイマダ1個
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
89548883ZTS-5000N68195758ZTS-5000N画像準備中デジタルフォースゲージイマダ1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
89548908ZTS-50N68436103ZTS-50NZTS-50N デジタルフォースゲージ イマダ 68436103デジタルフォースゲージイマダ1台
89,900
税込98,890
注文コードが変更になりました
89548917ZTS-5N68436085ZTS-5NZTS-5N デジタルフォースゲージ イマダ 68436085デジタルフォースゲージイマダ1台
89,900
税込98,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする