エイテック(ATEC)
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
ゴミ排出穴付。
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様
上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
トラスコ品番
856-0275
材質
メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C
許容荷重(kg)
200
質量(g)
232
2018年トラスコ掲載ページ
8 1323
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89550082
PV120HS
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください