ナロベルター用Aアーム
ナロベルター専用取り替えアームです。
アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。
トラスコ品番837-0515
材質鉄、ウレタンゴム
質量(g)50
ベルト長さ(mm)330
2018年トラスコ掲載ページ5 0547
内容量1本
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03