曜日別特売

クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) - クボタ計装

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。
風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。
IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。
大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。
電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。

用途
米、麦などの農産物の計量に。
ホイストクレーン等に取付けての吊り下げ計量。
フォークリフトでの運搬・計量の効率化に。(フォークリフト用アタッチメントをオプションでご用意しています。)
付属品マンガン乾電池:単1型6本材質外側:鉄、表示部:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁2018年トラスコ掲載ページ1 1890使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553817KL-HS-Q-0512858-0282
195,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89553826KL-HS-Q-1212858-0284
206,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89553835KL-HS-Q-2015858-0286
217,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする