ダイケン ダイケンの 建築金物 ダイケンの 内装商品 ダイケンの レール 2号ドアハンガー用ベアリング複車 2号ドアハンガー用ベアリング複車 注文コード 89556967 注文コード 89556967 用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8801 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1093 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2-4WH-B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89556967 2-4WH-B ¥19,350 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋 税込¥395~ ¥359~ アルミ製トラックレール(ハンガーレール) ヤボシ 税込¥6,598~ ¥5,998~ ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業 税込¥351~ ¥319~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシ 税込¥6,598~ ¥5,998~ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥549 ¥499 バスケットへ 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥516 ¥469 バスケットへ ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋 税込¥549 ¥499 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) ヤボシ 税込¥2,418~ ¥2,198~ SG ワンタッチランナーDN 岡田装飾金物 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥2,638~ ¥2,398~ ガイドレール(スチール製) ヤボシ 税込¥1,868~ ¥1,698~ トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) SG ランナーN 岡田装飾金物 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋 税込¥362~ ¥329~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールハンガーレールハンガーレール本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります ハンガーレール本体 ハンガーレール用吊り車 ガイドローラ ハンガーレール用戸当り ハンガーレール用受け金具 ハンガーレール用エプロン ハンガーレール用プレート ハンガーレール用カバー その他ハンガーレール関連金具 ハンガーレール用オプション シェアする マイページ 最近見た商品