NT700 投光器型 レンズ可変

NT700 投光器型 レンズ可変 ティーネット

-40~+60℃と広い使用環境温度です。
レンズ選択で自由な照明設計ができます。
超軽量化を実現しました。(マグネシウム合金採用)高効率専用電源を採用しています。
HAGOROMOタイプはLEDのギラつきや眩しさを低減したタイプです。

用途屋内、屋外の照明に。 消費電力(W)128(AC100V)、124(AC200V) 電圧(V)AC100~254 定格電圧(V)AC100V~AC254V(許容範囲AC90V~AC279V) 仕様電源外付型、レンズ可変仕様、投光器型 セット内容取扱説明書、保証書、落下防止ワイヤー 材質筐体:マグネシウム合金、レンズ:ポリカーボネート 幅(mm)340 質量(kg)3.9 電圧AC100~254V 高さ(mm)350 使用温度範囲(℃)-40~+60 定格寿命(時間)50000 周波数50/60Hz 保護等級IP67(ソケット型は除く) 色温度(K)5000 光源色昼白色、昼白色(5000K) 明るさ(Lm)21600 演色指数(Ra)Ra70 2018年トラスコ掲載ページ7 0946 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89559846 NT700N-LS-FAF 859-5196 392 フロストカバー
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89559855 NT700N-LS-FAH 859-5197 437 HAGOROMO(拡散)
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする