曜日別特売

消火器スタンドホワイト

消火器スタンドホワイト - テラモト消火器スタンドホワイト - テラモト

消火器スタンドにより、施設のイメージや景観にあった収納が可能です。

用途消火器収納スタンドとして。材質パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン(PP)ホワイトトラスコ品番474-6406幅(mm)300質量(kg)5.5高さ(mm)688奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 1193内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89560205OT-946-910-8300688300
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする