片袖デスク7号

片袖デスク7号 ナイキ

天板は耐久性に優れたメラミン化粧板張りで、周囲はアルミエッジとソフトエッジの組み合わせで、丈夫でソフトに仕上げています。
上段引き出しに錠が付いており、施錠で上段と中段引き出しが同時にロックされます。
下段引き出しにはA4サイズのファイルやA4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。

奥行(mm)635 高さ(mm)740 仕様組立式 トラスコ品番836-9143 質量(kg)31.7 ウォームホワイト 間口(mm)915 組立時間2人30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)915×635×740 2018年トラスコ掲載ページ10 0011 パネルなし 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89560284 SD701V-AWH
58,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする