泉精器製作所
2Ahリチウムバッテリー
(1件のレビュー)
軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。
トラスコ品番
828-2683
質量(kg)
0.36
種類
電池パック
充電時間(分)
40
2018年トラスコ掲載ページ
4 1265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594164
BP1420LN
14.4
2.0
¥
25,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください