曜日別特売

ショッピングバスケット U33

ショッピングバスケット U33 - 太幸ショッピングバスケット U33 - 太幸ショッピングバスケット U33 - 太幸ショッピングバスケット U33 - 太幸ショッピングバスケット U33 - 太幸ショッピングバスケット U33 - 太幸
(1件のレビュー)

オール樹脂製で軽量かつ大変丈夫です。

用途ショッピングセンター。容量(L)33仕様ネーム入れ可能材質ポリプロピレン(PP)質量(g)620外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)500×360×240有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)465×320×2302018年トラスコ掲載ページ8 0809内容量1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594356U-33-BKブラック
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
地域運賃
89594365U-33-BLブルー
1,080
939
1,033(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594374U-33-DGRダークグリーン
1,080
939
1,033(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594383U-33-LGライトグレー
1,080
939
1,033(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594356
2020-11-27
用途: スーパーで買い物
サービス業

軽くて丈夫です。
スーパーでレジ通す時に、このバスケットに購入商品を入れてもらうと、レジ袋に詰める作業が無くなり、カートで運べばそのままクルマへ積めるので、手間と時間が節約できて重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする