太幸
ロイヤルカート
バスケットでお買物をする大容量カートです。
軽量なので、女性の方にでも苦になりません。
バスケット2つと幼児1人、またはバスケット2つとプラスアルファのお買い物ができます。
用途
ショッピングセンター。
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、キャスター:静音
均等荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
125、125mm
仕様
自在キャスター4個、完成品、傘立て付、シートベルト、フロントパネル
高さ(mm)
220
2018年トラスコ掲載ページ
8 1095
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594627
TY-305X
990
¥
44,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594636
TY-306X
985
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594645
TY-605X
1025
¥
60,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594654
TY-805X
1070
¥
84,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。