曜日別特売

ロイヤルカート パールマイカ

ロイヤルカート パールマイカ - 太幸ロイヤルカート パールマイカ - 太幸
(1件のレビュー)

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデルです。

材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ均等荷重(kg)60キャスター径(Φmm)100、100mmハンドル高さ(mm)925仕様完成品、自在キャスター4個トラスコ品番764-0447長さ(mm)665幅(mm)480質量(kg)9パールマイカー高さ(mm)310奥行(mm)665間口(mm)4802018年トラスコ掲載ページ8 1094内容量1台
注意
※個人宅配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594672TY-205-PM
20,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594672
2023-12-05
用途: 福祉事業所での用具搬送
医療・福祉・介護関連業

商品のイメージ画像と実際のサイズに注意してください。
スーパーにある一般的なサイズの買い物カゴは「入りません」
カゴと合わせて利用したい場合には一回り程小さいサイズを準備する必要があるようです。
カート自体はフレームもしっかりしており、タイヤの回転もスムーズで良いです。
上から2段目まではカゴになっているので、小さい物でなければそのまま入れることができます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする