バックパック バハ20

バックパック バハ20 ALPS-M

メインコンパートメントにフルアクセスジッパーを採用しており、口が大きく開きます。
背面部分に3Dメッシュを使用しています。
サイドに伸縮性の高いポケットがついています。
ウエストベルトにはポケットがついています。

チャコール/チリ 材質ナイロン(リップストップ) 仕様コンプレッションパネル付、レインカバー付、トレッキングポールループ付 トラスコ品番835-8923 幅(mm)305 質量(kg)0.91 高さ(mm)533 奥行(mm)127 容量(L)20 ポケット数トップ1つ、側面2つ ポケット外3個 2018年トラスコ掲載ページ4 2188 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89600954 6052001
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする